HONEYWELL HOME - Therm. Stellantrieb MT4, 230 V, stromlos geschlossen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MT4-230-NC
Ausführung - mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 2-Punkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019837107307
Sonepar Artikelnummer
121377025
Hersteller Artikelnummer
MT4-230-NC
Hersteller Typ
MT4-230-NC
Hersteller Artikel Nr.:
MT4-230-NC
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
2-Punkt
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
240 s
Hublänge:
4 mm
Automatische Huberkennung:
Nein
Vor Überspannung geschützt:
Ja
First open:
Nein
Mit Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Kabellänge:
1 m
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
5 .. 50 °C
Nennleistung:
2 VA
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
92 VA
Schutzart (IP):
IP44
Länge:
45 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
59 mm
Durchmesser:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84128080
Gewicht:
0.180 kg


