Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Transformator 12V 2A

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Transformator 12V 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E3539N

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100612236

Sonepar Artikelnummer

120031892

Hersteller Artikelnummer

E3539N

Hersteller Typ

E 3539

Hersteller Artikel Nr.:

E3539N

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

92 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

69 mm

Kurzschlusssicher:

Nein

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.540 kg

Für Einbau- und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, für Zählertafeleinbau 45 x 54 mm Breite, Höhe 68 mm ab Hutschiene, 220-240 V 50 Hz/12 V, 2 A, Grau = ähnl. RAL 7035, Abmessungen: 92 x 54 x 69 mm