Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Transformator 8V 1A nur Aufputz

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Transformator 8V 1A nur Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D753

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Max. Ausgangsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100611611

Sonepar Artikelnummer

120035686

Hersteller Artikelnummer

D753

Hersteller Typ

D 753

Hersteller Artikel Nr.:

D753

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Länge:

91 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

38 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.200 kg

Nur für Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551), 220-240 V 50 Hz/8 V, 1 A, Grau = ähnl. RAL 7035, Abmessungen: 91 x 53 x 38 mm