Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Transformator 8V 2A

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Transformator 8V 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E3554N

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100612151

Sonepar Artikelnummer

120033216

Hersteller Artikelnummer

E3554N

Hersteller Typ

E 3554N

Hersteller Artikel Nr.:

E3554N

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Max. Verlustleistung:

16 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

93 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

60 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.300 kg

Für Einbau- und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551), für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene, 220-240 V 50 Hz/8 V, 2 A, Grau = ähnl. RAL 7035, Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm