HONEYWELL HOME - Trio Weiss 3-Klang 9V m. Blockbatt.Lautstaerkeregel. bis 85D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E2500
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100215314
Sonepar Artikelnummer
120048550
Hersteller Artikelnummer
E2500
Hersteller Typ
E 2500 TRIO
Hersteller Artikel Nr.:
E2500
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.250 kg


