HONEYWELL - MIKROPRÄZISIONSSCHALTER STÖSSEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BZE6-2RQ8
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365005
Gewicht - 0.299 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121153745
Hersteller Artikelnummer
BZE6-2RQ8
Hersteller Typ
BZE6-2RQ8
Hersteller Artikel Nr.:
BZE6-2RQ8
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.299 kg
Ist ein Schaltgrenzwert, der für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Schalter zeichnet sich durch eine langlebige Konstruktion aus und verfügt über eine einpolige Wechselschalterkonfiguration mit normalerweise offenen und normalerweise geschlossenen Kontakten für vielseitigen Einsatz. Das Design des oberen Rollenkolbens gewährleistet einen zuverlässigen und präzisen Betrieb, während die Schraubbefestigung eine einfache Installation auf verschiedenen Oberflächen ermöglicht. Mit einem beeindruckenden Nennstrom von 15 A bei 600 VAC und 250 VDC liefert dieser Schalter auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässige Leistung.


