HONEYWELL - POSITIONSSCHALTER MIT KABEL ROLLENSTÖSSEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14CE2-2
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121153744
Hersteller Artikelnummer
14CE2-2
Hersteller Typ
14CE2-2
Hersteller Artikel Nr.:
14CE2-2
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg
Betriebskraft (OF): 11,8 N [2,65 lb] max., Anschlusstyp: 2-m-Kabel, Betriebstemperatur: 0 °C bis 70 °C


