Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOOC - HOOC Connect XL LT Base

kopierenkopieren
HOOC - HOOC Connect XL LT Base

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HOOC-522190

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

  • Ethernet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121312916

Hersteller Artikelnummer

HOOC-522190

Hersteller Typ

HOOC-522190

Hersteller Artikel Nr.:

HOOC-522190

xDSL:

Nein

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Ethernet:

Ja

ISDN:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Analog:

Nein

USB:

Ja

VPN:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.400 kg

Bei spezifischen OEM Anwendungen kommt das Connect XL zum Einsatz.