Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOOGO - Saugroboter 275ml 120min 3Prog. 65dB graphitgrau

HOOGO
kopierenkopieren
HOOGO - Saugroboter 275ml 120min 3Prog. 65dB graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 606002

  • Ausführung - Staubsaugerroboter

  • Schallleistungspegel - 65 dB

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behältervolumen - 0.275 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260698170003

Sonepar Artikelnummer

120888900

Hersteller Artikelnummer

606002

Hersteller Typ

RO 201

Hersteller Artikel Nr.:

606002

Ausführung:

Staubsaugerroboter

Schallleistungspegel:

65 dB

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.275 l

Gewicht:

1.5 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.500 kg

Saugroboter mit langlebigem bürstenlosen Motor und 130 m² Reichweite, bis zu 120 Minuten Laufzeit, nur 65 db(A), 3 Reinigungsprogramme: Randfolge, Spot und Random, nur 7 cm hoch, Ladezeit max 6.5 h, Treppenschutz-Sensor, LED-Reinigungsanzeige, Optimale Ecken- und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten, Staubbehältervolumen: 275 ml, Lithium-Ionen-Akku (10.89V ⁄ 2.400 mAh), Inkl. Zubehörset: Reinigungsbürste, Ersatzfilter, 1 Paar Rundbürsten