Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - 651 S/15 GN/GE Schutzleiterklemmblock 16mm² 15pol

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - 651 S/15 GN/GE Schutzleiterklemmblock 16mm² 15pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88729246

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589322089

Sonepar Artikelnummer

120511552

Hersteller Artikelnummer

88729246

Hersteller Typ

88729246

Hersteller Artikel Nr.:

88729246

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.051 kg

Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze