HORA ETEC - DK KS 25 Klemmenset RKA 50/1 5x4 AL/CU für DK, KF, EB 25.. mit 218mm Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098332
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.301 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100743
Sonepar Artikelnummer
121404468
Hersteller Artikelnummer
92098332
Hersteller Typ
92098332
Hersteller Artikel Nr.:
92098332
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.301 kg
Set bestehend aus: 1 x Tragschiene 5 x RKA Klemmen für Anschluss 2 x 6-50mm² starr oder flexibel 2 x 4-35mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 6-50mm² , CU Leiter+AE: 4-35mm², AL Leiter:16-50mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 160A CU (EN60947-7-1) 600V, 150A Cu / 120A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich, modularer Aufbau - beliebig anreihbarKlemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!


