HORA ETEC - DK KS 35 Klemmenset ZK 25/1 5x4 AL/CU für DK, KF, EB 35.. mit 256mm Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098312
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.512 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347100545
Sonepar Artikelnummer
121404475
Hersteller Artikelnummer
92098312
Hersteller Typ
92098312
Hersteller Artikel Nr.:
92098312
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.512 kg
Set bestehend aus: 1 x Tragschiene 5 x ZK 25/1-polig mit 4 Klemmstellen, geeignet für Aluminium und Kupfer Hauptleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², AI 16-25mm² Abzweigleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-16mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-10mm², AI 16mm² geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!


