HORA ETEC - Hauptleitungs-Klemme 25/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88234402
Polzahl - 2
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589811200
Sonepar Artikelnummer
120043842
Hersteller Artikelnummer
88234402
Hersteller Typ
ZK25/2 KS 02228
Hersteller Artikel Nr.:
88234402
Polzahl:
2
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
40 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.125 kg


