Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsabzw.-Kl. 25mm²,1P,500V,Ab:6x16mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsabzw.-Kl. 25mm²,1P,500V,Ab:6x16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88351103

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589811125

Sonepar Artikelnummer

120240299

Hersteller Artikelnummer

88351103

Hersteller Typ

ZK25/1/1X6 02227

Hersteller Artikel Nr.:

88351103

Polzahl:

1

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4 .. 16

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

6 .. 14

Höhe:

40 mm

Breite:

62 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.118 kg

1-polig mit 1x6 Klemmstellen, geeignet für Kupfer Klemmkörper aus Messing, Gehäuse PC, Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montierbar Abmessungen: B 62mm x H 50mm x T 46mm 1x Hauptleitung: CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm² Für den Anschluss von nicht geteilten Hauptleitern geeignet!6x Abzweigleitung: CU starr/mehrdrähtig 2,5-16mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-10mm² Die Vorgaben der Klemmenhersteller sind zwingend zu beachten!