Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsklemme BGV A2 Typ C, 1000V AC/DC

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsklemme BGV A2 Typ C, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009061

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 120 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589802239

Sonepar Artikelnummer

120707220

Hersteller Artikelnummer

92009061

Hersteller Typ

ZK 35/1 1X8 CU 080220-3-4 BRAUN

Hersteller Artikel Nr.:

92009061

Polzahl:

1

Nennstrom:

120 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

4 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgänge:

4

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

2 .. 12

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4 .. 14

Höhe:

49.3 mm

Breite:

49.9 mm

Tiefe:

55.4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.184 kg

1-polig mit 8 Klemmstellen, geeignet für Kupfer Klemmkörper aus Messing, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 43,2mm x H 49,4mm x T 52,0mm Seite 1: Hauptleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm² Abzweigleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm² Seite 2: Hauptleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm² Abzweigleitung: 2x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1