Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 25, BGV A2, 1000V AC/DC

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 25, BGV A2, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009699

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 120 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347070503

Sonepar Artikelnummer

120707223

Hersteller Artikelnummer

92009699

Hersteller Typ

ZK 35/4 3X4+1X8 CU 3XGR-GN

Hersteller Artikel Nr.:

92009699

Polzahl:

4

Nennstrom:

120 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

4 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

2 .. 12

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4 .. 14

Höhe:

49.3 mm

Breite:

49.9 mm

Tiefe:

55.4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.201 kg

4-polig, 3 Klemmstellen je Pol (2x4-35mm² & 2x2,5-25mm²), 1 Klemmstellen je Pol (4x4-35mm² & 4x2,5-25mm²) Klemmkörper Messing, Gehäuse PA6, Schrauben Stahl horizontal und vertikal auf DIN-Schiene 35mm montierbar b= 123mm, h= 49,3mm, t= 55,4mm, Farbe: 3 x L + 1 PE ( 3 x grau+1 x gelbgrün )