Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 25, BGV A2, 1000V AC/DC

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 25, BGV A2, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096097

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347084029

Sonepar Artikelnummer

120707226

Hersteller Artikelnummer

92096097

Hersteller Typ

ZK 25/4 3X4+1X8 CU 3XGR-GR

Hersteller Artikel Nr.:

92096097

Polzahl:

4

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

10

Anzahl der Ausgänge:

10

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4 .. 16

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

6 .. 14

Höhe:

43 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

59.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.330 kg

4-polig, 3 Klemmstellen je Pol (2x25mm² & 2x16mm²), 1 Klemmstellen je Pol (4x25mm² & 4x16mm²) Klemmkörper Messing, Gehäuse PA6, Schrauben Stahl horizontal und vertikal auf DIN-Schiene 35mm montierbar b= 102mm, h= 43,5mm, t= 59,5mm, Farbe: 4 x L ( 3 x grau+1 x grau doppelt )