Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 70, BGV A2, 1000V AC/DC

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 70, BGV A2, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007189

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589803120

Sonepar Artikelnummer

120707214

Hersteller Artikelnummer

92007189

Hersteller Typ

ZK 70/1 1X4 CU 080310-2-4 GRUEN

Hersteller Artikel Nr.:

92007189

Polzahl:

1

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

10 .. 70 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

6 .. 50 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0 .. 8

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

1 .. 10

Höhe:

53.3 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.180 kg

1-polig mit 4 Klemmstellen, geeignet für Kupfer Klemmkörper aus Messing, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 32,8mm x H 53,3mm x T 60mm Seite 1: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 10-70mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 6-50mm² Abzweigleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 6-50mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 4-35mm² Seite 2: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 10-70mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 6-50mm² Abzweigleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 6-50mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 4-35mm², geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1