Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 70, BGV A2, 1000V AC/DC

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Hauptleitungsklemme HLAK 70, BGV A2, 1000V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009700

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347070510

Sonepar Artikelnummer

120707224

Hersteller Artikelnummer

92009700

Hersteller Typ

ZK 70/4 4X4 CU 3XGR-GN

Hersteller Artikel Nr.:

92009700

Polzahl:

4

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

6 .. 70 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

8

Anzahl der Ausgänge:

8

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

4 .. 50 mm²

Höhe:

53.3 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.201 kg

4-polig, 4 Klemmstellen (2x10-70mm² & 2x6-50mm²) Klemmkörper Messing, Gehäuse PA6, Schrauben Stahl horizontal und vertikal auf DIN-Schiene 35mm montierbar b= 160mm, h= 53,3mm, t= 63mm, Farbe: 1 x L + 1 PE ( 3 x grau+1 x grün )