HORA ETEC - Phasenverteilerblock 120mm², 2x4-35 + 3x2,5-25 + 4x1,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20800000
Polzahl - 1
Nennstrom - 400 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589208031
Sonepar Artikelnummer
120352307
Hersteller Artikelnummer
20800000
Hersteller Typ
20800000
Hersteller Artikel Nr.:
20800000
Polzahl:
1
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
25 .. 120 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0 .. 2
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
2 .. 16
Höhe:
95 mm
Breite:
52.7 mm
Tiefe:
72.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


