Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Phasenverteilerblock 25mm², 2x1,5-16 + 3x1,5-10mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Phasenverteilerblock 25mm², 2x1,5-16 + 3x1,5-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20400400

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589204033

Sonepar Artikelnummer

120352303

Hersteller Artikelnummer

20400400

Hersteller Typ

20400400

Hersteller Artikel Nr.:

20400400

Polzahl:

1

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4 .. 16

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

6 .. 14

Höhe:

68 mm

Breite:

33 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.059 kg

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 33,3 x 52,9 x 70 Angabe je Pol für Cu: Zugang: 1 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG feindrähtig mit Aderendhülse (2,5NM) 1 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrähtig mit Aderendhülse (2,5NM) Abgang: 2 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrähtig mit Aderendhülse (2,5NM) 3 x 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 6 mm² 16 – 10 AWG feindrähtig mit Aderendhülse (2,0NM) Angabe je Pol für Al: Zugang: 1 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) 1 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Abgang: 2 x 16 mm² 6 AWG Rundleiter Al alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.