Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Phasenverteilerblock 35mm², 2x2,5-25 + 3x1,5-16mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Phasenverteilerblock 35mm², 2x2,5-25 + 3x1,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20500400

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 210 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589205030

Sonepar Artikelnummer

120352304

Hersteller Artikelnummer

20500400

Hersteller Typ

20500400

Hersteller Artikel Nr.:

20500400

Polzahl:

1

Nennstrom:

210 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

4 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

2 .. 12

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4 .. 14

Höhe:

70 mm

Breite:

37.1 mm

Tiefe:

53.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.140 kg

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 37,8 x 52,9 x 70 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 1 x 4 – 35 mm² 12 –2 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (3,5NM) 1 x 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (2,5NM) Abgang: 2 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 16 mm² 16 – 6 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (2,5NM) 3 x 1,5 – 16 mm² 16 – 8 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 10 mm² 16 – 8 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (2,5NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 16 – 35 mm² 6 –2 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (11,3NM) 1 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Abgang: 2 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) 3 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.