Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Phasenverteilerblock 70mm², 2x1,5-35 + 3x1,5-16mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Phasenverteilerblock 70mm², 2x1,5-35 + 3x1,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20600000

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 220 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589206006

Sonepar Artikelnummer

120352305

Hersteller Artikelnummer

20600000

Hersteller Typ

20600000

Hersteller Artikel Nr.:

20600000

Polzahl:

1

Nennstrom:

220 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

6 .. 70 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4 .. 16

Höhe:

74.5 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

52.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.650 kg

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 41,6 x 50,4 x 74,5 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 1 x 10-70mm² Rundleiter bzw. 6-50mm² feindrähtig mit Aderendhülse oder 1 x Flachleiter 15x5mm, (10NM) Abgang: 2 x 25mm² - 2,5-25mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 1,5-10mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (3NM) 3 x 16mm² - 2,5-16mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 1,5-10mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (3NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 16 – 70 mm² 6 - 2/0 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (13,6NM) Abgang: 2 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) 3 x 16 mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Wartungshinweis:Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.