Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Phasenverteilerblock 95mm², 2x4-35 + 8x2,5-25mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Phasenverteilerblock 95mm², 2x4-35 + 8x2,5-25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005970

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 270 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589207003

Sonepar Artikelnummer

120352306

Hersteller Artikelnummer

92005970

Hersteller Typ

92005970

Hersteller Artikel Nr.:

92005970

Polzahl:

1

Nennstrom:

270 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 95 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt Abgang:

2.5 .. 25 mm²

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4 .. 16

Höhe:

54.5 mm

Breite:

52.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.164 kg

1000V AC / DC Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer, genaue Querschnitte siehe Datenblatt Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 37,8 x 52,9 x 70 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 1 x 16 – 95 mm² / 6 - 000 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 10 – 70 mm² / 8 – 00 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (14NM) 2 x 4 – 35 mm² / 12 – 2 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 2,5 – 25 mm² / 14 – 4 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (3,5NM) Abgang: 8 x 2,5 – 25 mm² 14 – 4 AWG Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig), bzw. 1,5 – 16 mm² / 16 – 6 AWG feindrähtig mit Aderendhülse, (2,5NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 16 – 95 mm² 6 – 3/0 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig, (22,6NM) 2 x 16 – 35 mm² / 6 – 2 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (11,3NM) Abgang: 8 x 16mm² – 25 mm² 6 – 4 AWG alle Leiterarten (eindrähtig und mehrdrähtig), (5,1NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.