HORA ETEC - PS Phasenschiene PDB 160 - 3 Module 082001-3-4 Zubehör für 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005973
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589200134
Sonepar Artikelnummer
121405670
Hersteller Artikelnummer
92005973
Hersteller Typ
082001-3-4
Hersteller Artikel Nr.:
92005973
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
8 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.460 kg
zum Verbinden von 3 Modulen


