HORA ETEC - PS Phasenschiene PDB 210 - 2 Module 082002-2-4 Zubehör für 210A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005974
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589200226
Sonepar Artikelnummer
121405671
Hersteller Artikelnummer
92005974
Hersteller Typ
082002-2-4
Hersteller Artikel Nr.:
92005974
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
7 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
210 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.460 kg
zum Verbinden von 2 Modulen


