HORA ETEC - PS Phasenschiene PDB 220 - 2 Module 082003-2-4 Zubehör für 220A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20032000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589200325
Sonepar Artikelnummer
121405673
Hersteller Artikelnummer
20032000
Hersteller Typ
082003-2-4
Hersteller Artikel Nr.:
20032000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.360 kg
zum Verbinden von 2 Phasenverteilerblöcken


