HORA ETEC - PS Phasenschiene PDB 400/490 - 2 Module 082004-2-4 Zubehör für 400A/490A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20042000
Geeignet für Geräte mit N-Leiter - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.460 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589200424
Sonepar Artikelnummer
121405674
Hersteller Artikelnummer
20042000
Hersteller Typ
082004-2-4
Hersteller Artikel Nr.:
20042000
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.460 kg
zum Verbinden von 2 Phasenverteilerblöcken


