HORA ETEC - RKA 16/1 1x2 087110-3-3 Al/Cu braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096499
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589871136
Sonepar Artikelnummer
121405685
Hersteller Artikelnummer
92096499
Hersteller Typ
087110-3-3
Hersteller Artikel Nr.:
92096499
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
15.7 mm
Höhe:
43.5 mm
Tiefe:
47.8 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


