HORA ETEC - RKA 185/1 1x2 087810-4-3 Al/Cu schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007833
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 365 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589878142
Sonepar Artikelnummer
121405689
Hersteller Artikelnummer
92007833
Hersteller Typ
087810-4-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007833
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
365 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95 .. 185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
37.5 mm
Höhe:
73.5 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.249 kg


