HORA ETEC - RKA 185 Staubdeckel 087800-0-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007849
Bemessungsspannung - 1000 V
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - weiß
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589878005
Sonepar Artikelnummer
121405687
Hersteller Artikelnummer
92007849
Hersteller Typ
087800-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
92007849
Bemessungsspannung:
1000 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
weiß
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.060 kg


