HORA ETEC - RKA 300/1 1x2 087910-4-3 Al/Cu schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007843
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 150 .. 300 mm²
Bemessungsstrom In - 520 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589879149
Sonepar Artikelnummer
121405697
Hersteller Artikelnummer
92007843
Hersteller Typ
087910-4-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007843
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
150 .. 300 mm²
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
150 .. 300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
45 mm
Höhe:
83.5 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.381 kg


