HORA ETEC - RKA 300 Staubdeckel 087900-0-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007852
Bemessungsspannung - 1000 V
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - weiß
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589879002
Sonepar Artikelnummer
121405692
Hersteller Artikelnummer
92007852
Hersteller Typ
087900-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
92007852
Bemessungsspannung:
1000 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
weiß
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.040 kg


