HORA ETEC - RKA 50/1 1x4 087320-3-3 Al/Cu braun Universalklemme s,f: 6 - 50 mm²/ AE: 4-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007166
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 160 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589873239
Sonepar Artikelnummer
121405706
Hersteller Artikelnummer
92007166
Hersteller Typ
087320-3-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007166
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
160 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
braun
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
35.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg


