HORA ETEC - RKA 50/3 3x2 087330-5-3 Al/Cu br/sw/gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007171
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 160 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589873352
Sonepar Artikelnummer
121405713
Hersteller Artikelnummer
92007171
Hersteller Typ
087330-5-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007171
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
160 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
10
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
56.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.124 kg


