HORA ETEC - RKA 50 Staubdeckel 087300-0-0 Zubehör für den Verschluss der offenen Klemmstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007182
Bemessungsspannung - 1000 V
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - weiß
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589873000
Sonepar Artikelnummer
121405703
Hersteller Artikelnummer
92007182
Hersteller Typ
087300-0-0
Hersteller Artikel Nr.:
92007182
Bemessungsspannung:
1000 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
weiß
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


