HORA ETEC - RKA 95/1 1x2 087510-4-3 Al/Cu schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007176
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 245 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589875141
Sonepar Artikelnummer
121405717
Hersteller Artikelnummer
92007176
Hersteller Typ
087510-4-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007176
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
245 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
25.5 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.112 kg


