Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - SSAK 16 L B Universalanschlussklemme (2x16mm²)

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - SSAK 16 L B Universalanschlussklemme (2x16mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61053000

  • Sammelschienendicke - 3 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 10 .. 125 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589610537

Sonepar Artikelnummer

121405976

Hersteller Artikelnummer

61053000

Hersteller Typ

086105-3-4

Hersteller Artikel Nr.:

61053000

Sammelschienendicke:

3 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

10 .. 125 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

82 A

Breite der Klemme:

15.2 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.075 kg

Abmessungen: BxHT(mm): 15,2 x 55,2 x 47,8 Strombelastbarkeit: max. 114 A - (Details siehe Anhang) für Schienenstärke 3,4,5,10mm Abgangsklemmen: 2 x 16 mm² 1,5 – 16 mm², Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig) 1 – 10 mm², feindrähtig mit Aderendhülse