HORA ETEC - SSAK 16 PE Universalanschlussklemme (2x16mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61052000
Sammelschienendicke - 3 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 .. 125 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589610520
Sonepar Artikelnummer
121405980
Hersteller Artikelnummer
61052000
Hersteller Typ
086105-2-4
Hersteller Artikel Nr.:
61052000
Sammelschienendicke:
3 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
10 .. 125 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
82 A
Breite der Klemme:
15.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


