Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Universalklemme s,f: 16 - 95 mm²/ AE: 10-70mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Universalklemme s,f: 16 - 95 mm²/ AE: 10-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007173

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 245 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589875110

Sonepar Artikelnummer

121127147

Hersteller Artikelnummer

92007173

Hersteller Typ

RKA 95/1 1X2 087510-1-3 AL/CU BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

92007173

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 95 mm²

Bemessungsstrom In:

245 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16 .. 95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

25.5 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

93 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.112 kg

1-polig (blau) Klemmstellen: 2 x 16-95mm² starr oder flexibel 2 x 10-70mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 16-95mm² , CU Leiter+AE: 10-70mm², AL Leiter:16-95mm² Klemmbereiche Messanschluss: CU Leiter: 2,5-10mm², CU Leiter+AE: 1,5-6mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 245A CU (EN60947-7-1) 600V, 200A Cu / 155A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich modularer Aufbau - beliebig anreihbar Abmessung: L:93mm, B:25,5mm, H:57mmKlemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!