HORA ETEC - Universalklemme s,f: 16-95mm²/ AE: 10-70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87561000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4051589875615
Sonepar Artikelnummer
121127144
Hersteller Artikelnummer
87561000
Hersteller Typ
RKA 95/1 1X6 087560-1-3 AL/CU BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
87561000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
68.6 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.280 kg


