Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Universalklemme s,f: 6 - 50 mm²/ AE: 4-35mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Universalklemme s,f: 6 - 50 mm²/ AE: 4-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010051

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589873604

Sonepar Artikelnummer

121127156

Hersteller Artikelnummer

92010051

Hersteller Typ

RKA 50/1 1X6 087360-0-3 AL/CU GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

92010051

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6 .. 50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

51.2 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

72 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

1-polig (grau) Klemmstellen: 6 x 6-50mm² starr oder flexibel 6 x 4-35mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 6-50mm² , CU Leiter+AE: 4-35mm², AL Leiter:16-50mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 150A CU (EN60947-7-1) 600V, 150A Cu / 120A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich modularer Aufbau - beliebig anreihbar Abmessung: L:70mm, B:51,2mm, H:45mmKlemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!