Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - Universalklemme s,f: 95 - 185 mm² / AE: 25-150mm²

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - Universalklemme s,f: 95 - 185 mm² / AE: 25-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007829

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95 .. 185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 365 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051589878104

Sonepar Artikelnummer

121127151

Hersteller Artikelnummer

92007829

Hersteller Typ

RKA 185/1 1X2 087810-0-3 AL/CU GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

92007829

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 .. 150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95 .. 185 mm²

Bemessungsstrom In:

365 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95 .. 185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

37.5 mm

Höhe:

73.5 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.249 kg

1-polig (grau) Klemmstellen: 2 x 95-185mm² starr oder flexibel 2 x 25-150mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 95-185mm² , CU Leiter+AE: 25-150mm², AL Leiter:95-185mm² Klemmbereiche Messanschluss: CU Leiter: 2,5-10mm², CU Leiter+AE: 1,5-6mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/DC, 365A CU (EN60947-7-1) 600V, 310A Cu / 250A AL (UL 1059) montage auf 35 mm oder Schraubmontage möglich modularer Aufbau - beliebig anreihbar Abmessung: L:105mm, B:37,5mm, H:73,5mmKlemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!