HORA ETEC - Zaehlertafelklemme ZK 25/4-44 Ks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88234803
Polzahl - 4
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589811422
Sonepar Artikelnummer
120043844
Hersteller Artikelnummer
88234803
Hersteller Typ
ZK 25/4-44 KS 4X4 02233
Hersteller Artikel Nr.:
88234803
Polzahl:
4
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
16
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
40 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.345 kg


