HORA ETEC - Zaehlertafelklemme ZK 35/14 Ks 1x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88373708
Polzahl - 1
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4051589812115
Sonepar Artikelnummer
120043850
Hersteller Artikelnummer
88373708
Hersteller Typ
ZK 35/1 KS 1X2 02243
Hersteller Artikel Nr.:
88373708
Polzahl:
1
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
22.2 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.132 kg


