HORA ETEC - Zaehlertafelklemme ZK 35/2-24 Ks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88549104
Polzahl - 2
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589812214
Sonepar Artikelnummer
120043852
Hersteller Artikelnummer
88549104
Hersteller Typ
ZK 35/2-24 KS 2X4 02246
Hersteller Artikel Nr.:
88549104
Polzahl:
2
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.255 kg


