HORA ETEC - Zaehlertafelklemme ZK 35/5 Ks 5x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88846102
Polzahl - 5
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4051589812504
Sonepar Artikelnummer
120043856
Hersteller Artikelnummer
88846102
Hersteller Typ
ZK 35/5 KS 5X2 02538
Hersteller Artikel Nr.:
88846102
Polzahl:
5
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.503 kg


