HORA ETEC - ZK 25/1 1x8 AL/CU 080120-1-3 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007150
Polzahl - 1
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589012133
Sonepar Artikelnummer
120511757
Hersteller Artikelnummer
92007150
Hersteller Typ
92007150
Hersteller Artikel Nr.:
92007150
Polzahl:
1
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
41.2 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.134 kg


