Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - ZK 25/1 6x10mm² Unterverteilerblock UVB 100A blau

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - ZK 25/1 6x10mm² Unterverteilerblock UVB 100A blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80011000

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589800112

Sonepar Artikelnummer

120357980

Hersteller Artikelnummer

80011000

Hersteller Typ

UVB 25/1 6X10MM² BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

80011000

Polzahl:

1

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 10 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4 .. 16

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

6 .. 14

Höhe:

55.4 mm

Breite:

30.2 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.066 kg

Schnapp- und Montagebefestigung, (Einzelblöcke können angereiht werden) Zugelassen für Aluminium und Kupfer, genaue Querschnitte siehe Datenblatt Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 30,2 x 49 x 55,4 Angaben je Pol für Cu: Zugang: 2 x 2,5 - 25mm² Rundleiter bzw. 1,5-16mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (3NM) Abgang: 6 x 1,5 - 10mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig) bzw. 1,5-6mm² feindrähtig mit Aderendhülse, (2NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 2 x 16 - 25 mm² Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig (4NM) Wartungshinweis: Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.