Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - ZK 25/1 6x10mm² Unterverteilerblock UVB 100A grau

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - ZK 25/1 6x10mm² Unterverteilerblock UVB 100A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80010000

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 101 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589800105

Sonepar Artikelnummer

120357981

Hersteller Artikelnummer

80010000

Hersteller Typ

UVB 25/1 6X10MM² GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

80010000

Polzahl:

1

Nennstrom:

101 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5 .. 25 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5 .. 10 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4 .. 14

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

8 .. 16

Höhe:

49 mm

Breite:

30.2 mm

Tiefe:

55.4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.066 kg

1-polig, 8 Klemmstellen ( 2 Einspeiseklemmstellen 25mm² & 6 Verteilerklemmstellen 10mm² ), geeignet für Kupfer (Cu)Klemmkörper Messing CuZn39Pb2, Gehäuse PA GF, Schrauben Stahl, horizontal auf DIN-Schiene 35mm montierbarb= 30,5mm, h= 49mm, t= 55,4mm, Farbe: grauAnschlussquerschnitte 2x25mm²Cu: 2,5 – 25 mm², Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig), 1,5 – 16 mm², feindrähtig mit AderendhülseAnschlussquerschnitte 6x10mm² (2 Klemmschrauben), nur CuCu: 1,5 – 10 mm², Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig), 1,5 – 6 mm², feindrähtig mit Aderendhülse